Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Albatros VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC - 647670 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     C8365-647670200000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647670200000040
EAN/GTIN:
     4051428107785
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,77*
€ 116,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,13*
€ 114,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,11*
€ 114,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,98*
€ 107,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,53*
€ 105,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,27*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.