Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-677520827000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     677520827000040
EAN/GTIN:
     4051428047913
Suchbegriffe:
Albatros
HIGHLANDS CTX MID
Trekkingschuhe
Berufsschuhe

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520827000040

Entdecke draußen! Die Modelle unserer ALBATROS-Linie Multitrek sind die perfekten Off-road-Schuhe. Augestattet mit einer rutschfesten PU-Laufsohle und einer wasserabweisenden und winddichten COATEX®Membran sind sie optimale Partner in Naturlandschaften wie zum Beispiel Wald, Gebirge oder Auen. HIGHLANDS CTX MID ist aus Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Zusätzlichen Komfort bietet eine weiche Schaft- und Laschenpolsterung sowie ein herausnehmbares Fußbett. Sicherheit und Komfort in jedem Gelände - mit ALBATROS!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-kombi
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder mit Tex
Größe:
40
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
37- 47
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.