Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken Länge 100mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115225
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001147
EAN/GTIN:
     4025002160770
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haken Länge 100mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 6mm BxTxH: 20x100x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

senkrechtes Hakenende

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.210 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, lochplattenhaken, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
210
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,64*
2 Tage
370
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,67*
7 Tage
210
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,81*
2 Tage
210
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.