Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haltestift Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haltestift Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Produktbild - perfo Haltestift Länge 75mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 4mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025002160534
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001165
EAN/GTIN:
     4025002160534
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haltestift Länge 75mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 4mm BxTxH: 20x75x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

schräger Dorn

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.120 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,32*
2 Tage
215
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,32*
2 Tage
240
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,34*
7 Tage
215
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,46*
2 Tage
215
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.