Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429128
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x175x90mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
175 MMT
Höhe:
90 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.710 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
70
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,986*
€ 6,296*
3 Tage
70
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,478*
€ 6,94*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,542*
€ 7,252*
7 Tage
70
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,348*
3 Tage
95
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,296*
€ 7,49224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,236*
€ 7,42084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,956*
€ 7,08764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,796*
€ 6,89724
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,986*
€ 5,93334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.