Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40010039.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010039.16V
EAN/GTIN:
     4025002603932
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 6 Schubladen BxTxH: 525x525x900mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
65.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,46*
€ 1.269,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,39*
€ 1.264,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,32*
€ 1.208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,80*
€ 1.162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,44*
€ 1.092,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.