Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40010051.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010051.16V
EAN/GTIN:
     4025002615713
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 7 Schubladen BxTxH: 525x525x1000mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
1000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
73.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.030,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,77*
€ 1.425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,26*
€ 1.419,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,17*
€ 1.349,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,83*
€ 1.299,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.