Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 5 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40011046.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40011046.16V
EAN/GTIN:
     4049751270351
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 5 Schubladen BxTxH: 650x525x800mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
800 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
63.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,08*
€ 1.186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,24*
€ 1.181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,96*
€ 1.134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,38*
€ 1.091,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,63*
€ 1.025,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.