Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40012029.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40012029.11V
EAN/GTIN:
     4025002649404
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 7 Schubladen BxTxH: 800x525x900mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
92.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.209,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,69*
€ 1.660,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,25*
€ 1.646,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,33*
€ 1.566,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,60*
€ 1.513,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,29*
€ 1.439,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.