Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 4 Schwerlastschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 4 Schwerlastschubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 4 Schwerlastschubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40021008.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021008.19V
EAN/GTIN:
     4049751292544
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 4 Schwerlastschubladen BxTxH: 1050x650x800mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
800 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
101.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott schubladenschrank hxbxt 800x1050x650mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.232,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,99*
€ 1.689,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,28*
€ 1.673,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,84*
€ 1.590,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,70*
€ 1.535,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,59*
€ 1.466,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.