Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41003167.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003167.16V
EAN/GTIN:
     4025002922309
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mit Hängeschrank 4 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar BxTxH: 1500x750x740-1140mm Rotbuche RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

3 Querstreben (2x oben, 1x unten)

1 Schubladenschrank, 4 Schubladen mit Normallastauszug

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
127.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.384,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,13*
€ 1.818,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,13*
€ 1.799,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,71*
€ 1.732,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,39*
€ 1.691,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,45*
€ 1.647,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.