Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte
Produktbild - cubio Werkbank höhenverstellbar, mit Rotbuche-Platte
Artikel-Nr.:
     C8380-41003206.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003206.16V
EAN/GTIN:
     4025002922569
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank höhenverstellbar mit Rotbuche-Platte BxTxH: 2000x750x740-1140mm Rotbuche RAL 7035


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
64.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.