Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, Lochplatte, 11 Perfohalter, Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, Lochplatte, 11 Perfohalter, Multiplex
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, Lochplatte, 11 Perfohalter, Multiplex
Artikel-Nr.:
     C8380-41003554.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003554.16V
EAN/GTIN:
     4049751600066
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen Lochplatte, 11 Perfohalter, Multiplex BxTxH: 2000x750mmx740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

Aufsatzrahmen mit 11-teiligem perfo Hakenset

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
91.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,83*
€ 1.224,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,09*
€ 1.223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,40*
€ 1.178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,95*
€ 1.134,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,92*
€ 1.059,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.