Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Papierrollenhalter Breite 260mm, selbstsichernd D max. 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 260mm, selbstsichernd D max. 280mm
Produktbild - perfo Papierrollenhalter Breite 260mm, selbstsichernd D max. 280mm
Artikel-Nr.:
     C8380-63003058.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     63003058.19V
EAN/GTIN:
     4049751361479
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
Papierrollenhalter für Werkzeugschr...

perfo Papierrollenhalter Breite 260mm selbstsichernd D max. 280mm BxTxH: 315x185x180mm RAL 7016


Produktdetails:


für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm

inklusive 1 Papierrolle

Weitere Informationen:
Breite:
315 MMT
Tiefe:
185 MMT
Höhe:
180 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.820 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrankpapierrollenhalter, papierrollenhalter lochplatte, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.