Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellkupplung Druckluft
>
Artikel
X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G1/4 i
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-128.053
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
128.053
EAN/GTIN:
4030875109788
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
X-Verteiler, Messing, m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, 1.631 l/min, MOP 16 bar, G1/4 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Verteiler
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
X-Verteiler mit Innengewinde
Ausführung:
Messing
Gewicht:
471 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
... >
Druckluftzubehör
>
Kupplungen
>
X-Verteiler mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe:
Verteiler Druckluft
,
Hydraulik Kupplung
,
Hydraulikkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Y-Stück
,
druckluftverteiler ewo
,
hydraulik kupplung
,
y-stück messing
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen