Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 40 bar, BG 40, G1/2, 0,5 – 3 bar, ohne Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-274.461
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     274.461
EAN/GTIN:
     4030875029000
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler 40 bar standard, BG 40, G1/2, 0,5 – 3 bar, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckregler 40 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.250 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 12
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–3 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 3 bar
Einstellbetätigung:
Handradstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.