Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdruckregler, BG 40, G1/2, 0,5 – 6 bar, Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-274.599
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     274.599
EAN/GTIN:
     4030875118360
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Wasserdruckregler standard, BG 40, G1/2, 0,5 – 6 bar, Handrad, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Wasserdruckregler
Betriebstemperatur:
+5 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
15 l/min (p1 = 7 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 12
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Wasser
Rücksteuerbar:
nicht rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handradstellschraube
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.