Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 60, G3/4, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-280.382
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.382
EAN/GTIN:
     4030875030624
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 60, G3/4, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ¾ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
7.830 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 1,5 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.