Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdr.regler, BG 60, G1, 0,5 – 25 bar, Knebel, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-280.402
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.402
EAN/GTIN:
     4030875111132
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Wasserdruckregler standard, BG 60, G1, 0,5 – 25 bar, Knebel, o. Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Wasserdruckregler
Betriebstemperatur:
+5 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
24 l/min (p1 = 7 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–25 bar
Medium:
Wasser
Rücksteuerbar:
nicht rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 25 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.