Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 40, G1/2, 0,5 – 16 bar, Knebel, o. Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler, BG 40, G1/2, 0,5 – 16 bar, Knebel, o. Manometer
Druckregler, BG 40, G1/2, 0,5 – 16 bar, Knebel, o. Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-280.564
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.564
EAN/GTIN:
     4030875031164
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 40, G1/2, 0,5 – 16 bar, Knebel, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.670 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 15
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.