Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdruckregler, BG 60, G1, 0,5 – 6 bar, Knebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-280.599
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.599
EAN/GTIN:
     4030875121865
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Wasserdruckregler standard, BG 60, G1, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Wasserdruckregler
Betriebstemperatur:
+5 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
24 l/min (p1 = 7 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Wasser
Rücksteuerbar:
nicht rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.