Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 40 bar, BG 20, G1/4, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler 40 bar, BG 20, G1/4, 0,5 – 10 bar, Manometer
Druckregler 40 bar, BG 20, G1/4, 0,5 – 10 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-286.323
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     286.323
EAN/GTIN:
     4030875033229
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler 40 bar standard, BG 20, G1/4, 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckregler 40 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
430 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handradstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 10 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.