Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012204 Herst.-Nr.: 308-062 EAN/GTIN: 4030875035605 |
| |
|
| | |
| DN 7,2 Stecker m. Europrofil, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, G1/8 i, Länge: 30 mm, SW 14 Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Kupplungsstecker | Max. Betriebsdruck: | 16 bar | Sparte: | Kupplungen | Anschluss: | G ? | Gerätebezeichnung: | DN 7,2 Stecker Europrofil | Einbaulage/Durchflussrichtung: | vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig | Betriebstemperatur: | -20 °C bis +100 °C | Material Dichtungen: | NBR | Abmessung Schlüsselweite: | SW 14 | Gewicht: | 17 g | Nenndurchfluss nach ISO 6358: | 1.500 Nl/min | Material Federn: | Federstahl | Material Kupplung/Stecker: | Messing | Durchflussmedium: | Druckluft, vorgefiltert mit 40 ?m | Material Stifte: | Niro Stahl | Länge: | 30 mm | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 74122000 | Baureihe: | Kupplungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,79* | € 1,14* | | | | | | | 91 Tage | | | 5 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,83* | € 1,38* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,90* | ab € 1,04* | € 1,46* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,19* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|