Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 55, G1, 0,5 – 16 bar, Knebel, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler, BG 55, G1, 0,5 – 16 bar, Knebel, o. Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-406.694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875057201
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 55, G1, 0,5 – 16 bar, Knebel, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.330 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Baugröße:
BG 55
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.