Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,4 Sicherheitskuppl., blau, Drckknpf, G1/2 i, L: 71 mm, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-411.442
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411.442
EAN/GTIN:
     4030875149555
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
DN 7,4 Sicherheitskupplung, blau, Druckknopf, drehbar, QN: 1.960 l/min, MOP 16 bar, G1/2 i, L: 71 mm, SW 24
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Baureihe:
Kupplungen
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
blau
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 24
Gewicht:
130 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.800 Nl/min
Material Anschlussstück:
Stahl verzinkt
Material Federn/Kugeln:
Edelstahl
Material Endstück/Druckknopf/Ventileinsatz:
Stahl verzinkt
Länge:
71 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
411.427
ab € 16,74*
Ähnlich
ewo
411.423
ab € 14,51*
Ähnlich
ewo
411.424
ab € 15,03*
Ähnlich
ewo
411.441
ab € 15,40*
Ähnlich
ewo
411.401
ab € 12,15*
Ähnlich
ewo
411.402
ab € 15,41*
Ähnlich
ewo
411.421
ab € 15,44*
Ähnlich
ewo
411.422
ab € 15,00*
Ähnlich
PROMAT
4000351995
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.