Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr.-Druckr., BG 90, G1 1/2, 0,5 – 6 bar, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-417.4122
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     417.4122
EAN/GTIN:
     4030875059045
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Groß-Druckregler standard, BG 90, G1 1/2, 0,5 – 6 bar, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 2
Gerätebezeichnung:
Groß-Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
48.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 8 bar, ?p = 1 bar)
Nennweite:
DN 50
Nenndruck:
PN 40
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 0,5 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 1 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Manometer Art (Eingang):
ohne Manometer
Manometer Art (Ausgang):
ohne Manometer
Gewicht:
6714 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 90
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,41*
€ 746,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.