Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter, Druckreg., Mikrofilter, Vert.block, 2 Kugelhähne G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorfilter, Druckreg., Mikrofilter, Vert.block, 2 Kugelhähne G3/8
Vorfilter, Druckreg., Mikrofilter, Vert.block, 2 Kugelhähne G3/8
Artikel-Nr.:
     C8505-439.2
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     439.2
EAN/GTIN:
     4030875006261
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Vorfilter, 5 µm Filterfeinheit, Druckregler, Mikrofilter, Verteilerblock, 2 Kugelhähne G3/8, Befestigungswinkel vormontiert
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
vma
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe vma
Anschluss:
Gerätebezeichnung:
Filterreglerstation microair G ½
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Druckluftqualität:
nach ISO 8573-1: 2010 Reinheitsklasse 1
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +65 °C
Ausführung:
Vorfilter – Druckregler – Mikrofilter – Verteilerblock mit 2 Kugelhähnen G ?, 2x Halterbefestigung montiert
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung (von innen nach außen)
Durchfluss:
3.000 Nl/min
Manometer Anzeigebereich:
0–2 bar (0–29 psi)
Wirkungsgrad:
99,99998 % bei 0,01 µm
Manometer Art:
mit Differenzdruckmanometer (m)
Filtereinsatz V:
429-100
Kondensatablass:
mit automatischem Anbau-Ablassventil A (v), mit Handablassventil (m)
Filtereinsatz M:
430-6
Gewicht:
6050 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 50-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,62*
€ 889,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,01*
€ 827,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,64*
€ 794,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,67*
€ 749,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.