Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, G1/8, 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-444.213
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     444.213
EAN/GTIN:
     4030875075038
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler, G1/8, 0,5 – 10 bar, Manometer, airvision BG 20, /680 (443-86)
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckregler G ?–G ¼
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
670 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Gewicht:
300 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.