Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, G1/8, 10 bar, ohne Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-444.413
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     444.413
EAN/GTIN:
     4030875075175
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler, G1/8, 0,5 – 10 bar, ohne Manometer, airvision BG 20, (443-86)
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckregler G ?–G ¼
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
670 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Gewicht:
257 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.