Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, G1/4, 6 bar, ohne Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-444.422
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     444.422
EAN/GTIN:
     4030875075199
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler, G1/4, 0,5 – 6 bar, ohne Manometer, airvision BG 20
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckregler G ?–G ¼
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
670 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Gewicht:
247 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.