Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 481 variobloc, G1/4, BG 20, 0,5 – 16 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-481.224
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.224
EAN/GTIN:
     4030875082982
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler Typ 481 variobloc, G1/4, BG 20, Regelbereich: 0,5 – 16 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
431 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.