Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregl. 481 variobloc, G3/8, BG 30, 0,5 – 6 bar, Mano/FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-481.232D
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.232D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler Typ 481 variobloc, G3/8, BG 30, Regelber.: 0,5 – 6 bar, Manometer mit Farberkennung 0 – 16 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.200 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer mit Farbkennung Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5– 6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
421 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.