Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 481 variobloc, G1, BG 50, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-481.293
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.293
EAN/GTIN:
     4030875101423
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler Typ 481 variobloc, G1, BG 50, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
8.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
1439 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.