Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-WE, G3/8, BG 30, Kompakt, Handablass, Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-WE, G3/8, BG 30, Kompakt, Handablass, Mano.
2-WE, G3/8, BG 30, Kompakt, Handablass, Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-488.230
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     488.230
EAN/GTIN:
     4030875084610
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
2er Wartungseinheit, G3/8, BG 30, Kompaktverbindungs-Set, HandAblassventil, Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit Typ 488
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.800 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablassventil
Behälterinhalt Öler:
50 ml
Min. Durchfluss:
Ölerfunktion ab 50 l/min
Blockmontage:
Kompaktverbindungs-Set
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
488.260
ab € 90,97*
Ähnlich
ewo
488.220
ab € 70,16*
Ähnlich
ewo
488.280
ab € 97,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.