Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-WE, G3/4, BG 50, Kompakt, Handablass, Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-WE, G3/4, BG 50, Kompakt, Handablass, Mano.
2-WE, G3/4, BG 50, Kompakt, Handablass, Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-488.280
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     488.280
EAN/GTIN:
     4030875099478
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
2er Wartungseinheit, G3/4, BG 50, Kompaktverbindungs-Set, HandAblassventil, Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit Typ 488
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablassventil
Behälterinhalt Öler:
125 ml
Min. Durchfluss:
Ölerfunktion ab 150 l/min
Blockmontage:
Kompaktverbindungs-Set
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 50
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
488.260
ab € 90,97*
Ähnlich
ewo
488.220
ab € 70,16*
Ähnlich
ewo
488.230
ab € 78,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.