Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriedruckregl. 490, G1/2, BG 40, 0,5 – 6 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriedruckregl. 490, G1/2, BG 40, 0,5 – 6 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-490.262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875150001
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Batteriedruckregler Typ 490 variobloc, G1/2, BG 40, Regelbereich: 0,5 – 6 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Batteriedruckregler Typ 490
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.800 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Anschluss 2:
G ½
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.