Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Manometer
Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Manometer
Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-490.283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875150193
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Batteriedruckregler Typ 490 variobloc, G3/4, BG 50, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Batteriedruckregler Typ 490
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.800 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Anschluss 2:
G ½
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.