Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Mano/FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriedruckregl. 490, G3/4, BG 50, 0,5 – 10 bar, Mano/FE
Artikel-Nr.:
     C8505-490.283D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875150254
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Batteriedruckregler Typ 490 variobloc, G3/4, BG 50, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer mit Farberkennung 0 – 16 bar
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Batteriedruckregler Typ 490
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.800 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer mit Farbkennung Ø 50 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Anschluss 2:
G ½
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.