Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-495.224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875148268
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler 495 variobloc, G1/4, BG 20, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler Typ 495
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
< 0,1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Eigenluftverbrauch:
< 1,5 l/min
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.