Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler 495, G1/2, BG 40, 0,1 – 3 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsdruckregler 495, G1/2, BG 40, 0,1 – 3 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-495.262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875148282
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler 495 variobloc, G1/2, BG 40, Regelbereich: 0,1 – 3 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler Typ 495
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
7.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–4 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Regelbereich:
0,1–3 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
< 0,1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 3 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Eigenluftverbrauch:
< 1,5 l/min
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.