Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,2 – 6 bar, o. Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,2 – 6 bar, o. Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,2 – 6 bar, o. Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G1/4, BG 20, 0,2 – 6 bar, o. Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-495.423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875146127
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler 495 variobloc, G1/4, BG 20, Regelbereich: 0,2 – 6 bar, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler Typ 495
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Regelbereich:
0,2–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
< 0,1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Eigenluftverbrauch:
< 1,5 l/min
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.