Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdr.regl., BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Knebel, Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsdr.regl., BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Knebel, Mano.
Präzisionsdr.regl., BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Knebel, Mano.
Präzisionsdr.regl., BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Knebel, Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-595.323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875171792
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler standard, BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.000 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Eigenluftverbrauch:
1,5 l/min
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.