Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Analoger Wecker 60.1030.04 Retro-Look mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Analoger Wecker 60.1030.04 Retro-Look mint
TFA Dostmann Analoger Wecker 60.1030.04 Retro-Look mint
Artikel-Nr.:
     C8601-60.1030.04
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1030.04
EAN/GTIN:
     4009816034311
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Analoger Wecker 60.1030.04 Retro-Look mint

Mit diesem Wecker im Retro-Look haben Sie die Zeit immer im Blick – und das dank Hintergrundbeleuchtung auch im Dunkeln.
Sein Sweep-Uhrwerk läuft besonders ruhig und stört so nicht Ihren Schlaf. Die Snooze-Funktion schenkt Ihnen noch ein paar Minuten Aufschub und Sie kommen morgens leichter aus dem Bett.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Analoger Wecker:


✔ Analoger Wecker im Retro-Look
✔ Leises Sweep-Uhrwerk
✔ Hintergrundbeleuchtung
✔ Alarm mit Snooze-Funktion

Technische Daten


✔ Uhr: Quarzuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien: 1 x 1,5 V AA - (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 83 x (B) 53 x (H) 92 mm
✔ Gewicht: 86 g
✔ Lieferumfang: Wecker, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Quarzuhr
Montage:
Kunststoff
Batterien (nicht inklusive):
1 x 1,5V AA
Abmessungen:
(L) 83 x (B) 53 x (H) 92 mm
Lieferumfang:
Wecker, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Quarzuhr, Tischuhr, Retro-Wecker, Vintage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 4,15*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,92*
Ähnlich
TFA Dostmann
45.2005
ab € 6,85*
Ähnlich
TFA Dostmann
45.2027
ab € 23,08*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5011
ab € 16,82*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,20*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,49*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.