Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Comfort Control 30.5011 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Comfort Control 30.5011 schwarz
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Comfort Control 30.5011 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-30.5011
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5011
EAN/GTIN:
     4009816013491
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Comfort Control 30.5011 schwarz

Das Thermo-Hygrometer zeigt die gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an. Zusätzlich warnt ein optisches und akustisches Signal bei drohender Schimmelgefahr. So können Sie rechtzeitig reagieren und sich durch gezieltes Heizen und Lüften ein behagliches und gesundes Wohnklima schaffen.

Als weiteren Indikator zeigt das Instrument den Taupunkt an, also die Temperatur, ab der die Feuchtigkeit in der Luft zu kondensieren beginnt und sich an entsprechend kalten Stellen Wassertröpfchen bilden – die Vorstufe von Schimmel.
In Ihrem COMFORT CONTROL arbeiten sehr präzise und besonders reaktionsschnelle Sensoren zur Ermittlung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Somit kann das Gerät möglichst genaue Messwerte anzeigen.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer:


✔ Für ein gesundes Raumklima
✔ Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Anzeige der Tageshöchst- /Tiefstwerte und Taupunkt
✔ Mit Schimmelwarnfunktion

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur: -10...+60°C (+14...+140°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1 … 99%
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien : 2 x 1,5 V AA- (inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 95 x (B) 25 (65) x (H) 95 (106) mm
✔ Gewicht: 90 g
✔ Lieferumfang : Thermo-Hygrometer, Batterien, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Abmessungen:
(L) 95 x (B) 25 (65) x (H) 95 (106) mm
Gewicht:
90g
Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer, Batterien, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Hygrometre, Raumklima, luftfeuchtemesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 3,68*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.04
ab € 10,73*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
12.1004
ab € 1,41*
Ähnlich
TFA Dostmann
45.2005
ab € 6,86*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,15*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,46*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.