| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8626-9656 Herst.-Nr.: I25STELEDESI EAN/GTIN: 4060081705504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOEDEL Desinfektionssäule (Hygienestation) MADRID SILVER LINE, 1.500 x 450 mm Hochwertige Desinfektionssäule (Hygienestation) freistehend für Handdesinfektion (ohne Berührung). Einfach im Aufbau und der Installation. Artikeldetails: - Aufbau mit 2 Bodenplatten
- Material Aluminium silber eloxiert
- Format: 1.500 x 450 mm
- auf Anfrage Bedruckung mit Wunschmotiv!
- inkl. Bode Sterillium Gel pure 1.000 ml
- 45 mm Tiefe
- Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HÖHE: | 1.500,00 mm | BREITE: | 450,00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |