Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 700+200x1100x0,06 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 700+200x1100x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 700+200x1100x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10023
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4001553100236
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 700+200x1100x0,06 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Mülltonne, Sammler für Putzwolle 73 Liter, 100 l Eimer fahrbar, 120 l Mülltonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
140 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsäcke blau, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,3245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90059
ab € 8,57*
Ähnlich
Emil Deiss
10122
ab € 126,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.