Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 240 Liter, 650+550x1350 mm Typ 80 blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 240 Liter, 650+550x1350 mm Typ 80 blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 240 Liter, 650+550x1350 mm Typ 80 blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10086
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10086
EAN/GTIN:
     4001553600231
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 240 Liter, 650+550x1350 mm Typ 80 blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 240 l Mülltonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
650 x 1350 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
240 Liter
Materialstärke:
Typ 80
Regenerat-Anteil:
89,5 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 60my, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10115
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.