Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,1 mm rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,1 mm rot
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,1 mm rot
Artikel-Nr.:
     619-DEIS11101
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11101
EAN/GTIN:
     4001553600354
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,1 mm rot

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
rot
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,1 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack rot 100mµ, abfall säcke, abfall-säcke rot, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 161,64*
17 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 153,46*
€ 195,47*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,64*
€ 192,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,00*
€ 191,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,44*
€ 183,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,45*
€ 176,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,51*
€ 150,55
pro Paket
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
11021
ab € 5,28*
Ähnlich
Emil Deiss
11001
ab € 4,87*
Ähnlich
Emil Deiss
11002
ab € 7,11*
Ähnlich
Emil Deiss
11003
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.