Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm grün
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm grün
Artikel-Nr.:
     C8686-12004
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     12004
EAN/GTIN:
     4001553120043
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm grün

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grün
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,07 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,3428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,85*
€ 15,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12002
ab € 0,24*
Ähnlich
Emil Deiss
12022
ab € 4,24*
Ähnlich
Emil Deiss
12003
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.