Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,06 mm schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,06 mm schwarz
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,06 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C8686-15301
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     15301
EAN/GTIN:
     4001553153010
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,06 mm schwarz

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: „Oskartonne“
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
800 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
schwarz
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
89,5 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 99,01*
€ 117,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 95,47*
€ 113,61
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 94,51*
€ 112,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,88*
€ 109,34
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 90,94*
€ 108,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 88,12*
€ 104,86
pro Karton
ab 16 Kartons
€ 87,21*
€ 103,78
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 86,30*
€ 102,70
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 71,56*
€ 85,16
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
15006
ab € 14,10*
Ähnlich
Emil Deiss
15001
ab € 4,10*
Ähnlich
Emil Deiss
15004
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.